Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE HA3126 113x175x117, Spannhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE HA3126 113x175x117, Spannhülse
NKE HA3126 113x175x117, Spannhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10236355
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     HA3126
EAN/GTIN:
     9008745751356
Suchbegriffe:
NKE Spannhülse HA3126
NKE Spannhülse
HA3126
Hersteller: NKE
Spannhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,897 kg
Innenmaße:
112,713 mm
Außenmaße:
175,000 mm
Breite:
117,000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 118,39*
€ 147,35*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 114,46*
€ 147,37*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,35*
€ 175,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,60*
€ 174,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,45*
€ 165,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,58*
€ 158,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.