Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL DGE10 AW Basic Line 10x30x10, Axial-Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURBAL DGE10 AW Basic Line 10x30x10, Axial-Gelenklager
DURBAL DGE10 AW Basic Line 10x30x10, Axial-Gelenklager
Artikel-Nr.:
     2867-10237268
Hersteller:
     DURBAL
Herst.-Nr.:
     DGE10 AW Basic Line
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Gelenklager
axial-gelenklager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,040 kg
Innenmaße:
10,000 mm
Außenmaße:
30,000 mm
Breite:
9,500 mm
Weitere Suchbegriffe: DURBAL Axial-Gelenklager DGE10 AW Basic Line, DURBAL Axial-Gelenklager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 32,10*
€ 46,10*
Lager 2867
3
€ 4,90*
ab € 34,54*
€ 46,33*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.