Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL DGE17 AX Basic Line 17x47x16, Axial-Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURBAL DGE17 AX Basic Line 17x47x16, Axial-Gelenklager
DURBAL DGE17 AX Basic Line 17x47x16, Axial-Gelenklager
Artikel-Nr.:
     2867-10237287
Hersteller:
     DURBAL
Herst.-Nr.:
     DGE17 AX Basic Line
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Gelenklager
axial-gelenklager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,160 kg
Innenmaße:
17,000 mm
Außenmaße:
47,000 mm
Breite:
16,000 mm
Weitere Suchbegriffe: DURBAL Axial-Gelenklager DGE17 AX Basic Line, DURBAL Axial-Gelenklager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
€ 4,30*
ab € 14,53*
€ 21,49*
Lager 2867
8
€ 4,90*
ab € 20,16*
€ 28,15*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.