Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL DGE45 AW Basic Line 45x120x37, Axial-Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURBAL DGE45 AW Basic Line 45x120x37, Axial-Gelenklager
DURBAL DGE45 AW Basic Line 45x120x37, Axial-Gelenklager
Artikel-Nr.:
     2867-10237353
Hersteller:
     DURBAL
Herst.-Nr.:
     DGE45 AW Basic Line
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Gelenklager
axial-gelenklager
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,400 kg
Innenmaße:
45,000 mm
Außenmaße:
120,000 mm
Breite:
36,500 mm
Weitere Suchbegriffe: DURBAL Axial-Gelenklager DGE45 AW Basic Line, DURBAL Axial-Gelenklager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 107,94*
€ 143,57*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 138,54*
€ 171,87*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,87*
€ 204,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,19*
€ 203,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,88*
€ 193,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,89*
€ 185,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,54*
€ 164,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.