Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN AH2236 170x180x105, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN ABZIEHHÜLSE AH2236
ZEN ABZIEHHÜLSE AH2236
ZEN ABZIEHHÜLSE AH2236
Artikel-Nr.:
     2867-10239110
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     AH2236
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,420 kg
Innenmaße:
170,000 mm
Außenmaße:
180,000 mm
Breite:
105,000 mm
Weitere Suchbegriffe: ZEN Abziehhülse AH2236, ZEN Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
13
Frei Haus
ab € 152,79*
€ 185,28*
4 Tage
13
€ 5,99*
ab € 149,40*
€ 187,24*
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 155,22*
€ 199,60*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,28*
€ 220,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,72*
€ 219,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,31*
€ 208,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,61*
€ 199,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,79*
€ 181,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.