Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN AH2240 190x200x118, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN AH2240 190x200x118, Abziehhülse
ZEN AH2240 190x200x118, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10239112
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     AH2240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,680 kg
Innenmaße:
190,000 mm
Außenmaße:
200,000 mm
Breite:
118,000 mm
Weitere Suchbegriffe: ZEN Abziehhülse AH2240, ZEN Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 189,61*
€ 228,35*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 186,10*
€ 230,78*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 191,96*
€ 246,09*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,35*
€ 271,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,00*
€ 265,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,10*
€ 254,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,74*
€ 244,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,61*
€ 225,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.