Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN AH2318 85x105x80, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN AH2318 85x105x80, Abziehhülse
ZEN AH2318 85x105x80, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10239126
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     AH2318
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,760 kg
Innenmaße:
85,000 mm
Außenmaße:
105,000 mm
Breite:
80,000 mm
Weitere Suchbegriffe: ZEN Abziehhülse AH2318, ZEN Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 28,58*
€ 39,76*
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 29,78*
€ 42,34*
Lager 2867
3
€ 4,90*
ab € 31,65*
€ 42,54*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.