Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN AH2324 110x140x105, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN AH2324 110x140x105, Abziehhülse
ZEN AH2324 110x140x105, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10239128
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     AH2324
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,720 kg
Innenmaße:
110,000 mm
Außenmaße:
140,000 mm
Breite:
105,000 mm
Weitere Suchbegriffe: ZEN Abziehhülse AH2324, ZEN Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 60,75*
€ 79,46*
Lager 2867
2
€ 4,90*
ab € 65,18*
€ 82,66*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 62,88*
€ 84,48*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.