Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN AH2352 240x290x205, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN AH2352 240x290x205, Abziehhülse
ZEN AH2352 240x290x205, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10239146
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     AH2352
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
19,600 kg
Innenmaße:
240,000 mm
Außenmaße:
290,000 mm
Breite:
205,000 mm
Weitere Suchbegriffe: ZEN Abziehhülse AH2352, ZEN Abziehhülse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
6
Frei Haus
ab € 677,36*
€ 769,12*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 669,07*
€ 781,83*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,12*
€ 915,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,77*
€ 902,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,63*
€ 865,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,47*
€ 840,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,36*
€ 806,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.