Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN AH24024 115x120x73, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN AH24024 115x120x73, Abziehhülse
ZEN AH24024 115x120x73, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10239148
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     AH24024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,700 kg
Innenmaße:
115,000 mm
Außenmaße:
120,000 mm
Breite:
73,000 mm
Weitere Suchbegriffe: ZEN Abziehhülse AH24024, ZEN Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
€ 5,99*
ab € 51,33*
€ 69,03*
Lager 2867
12
€ 4,90*
ab € 55,10*
€ 71,73*
4 Tage
12
€ 4,30*
ab € 53,13*
€ 72,89*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.