Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN AH24030 145x150x90, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN AH24030 145x150x90, Abziehhülse
ZEN AH24030 145x150x90, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10239154
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     AH24030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,040 kg
Innenmaße:
145,000 mm
Außenmaße:
150,000 mm
Breite:
90,000 mm
Weitere Suchbegriffe: ZEN Abziehhülse AH24030, ZEN Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 5,99*
ab € 82,80*
€ 106,66*
Lager 2867
5
€ 4,90*
ab € 86,27*
€ 108,17*
3 Tage
5
€ 4,30*
ab € 85,82*
€ 113,46*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,17*
€ 128,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,95*
€ 123,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.