Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN AH24040 190x200x140, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN AH24040 190x200x140, Abziehhülse
ZEN AH24040 190x200x140, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10239162
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     AH24040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,000 kg
Innenmaße:
190,000 mm
Außenmaße:
200,000 mm
Breite:
140,000 mm
Weitere Suchbegriffe: ZEN Abziehhülse AH24040, ZEN Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 207,35*
€ 247,85*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 203,38*
€ 250,36*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 210,57*
€ 266,00*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,85*
€ 294,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,65*
€ 291,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,96*
€ 276,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,67*
€ 266,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,35*
€ 246,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.