Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN AH24122 105x110x82, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN AH24122 105x110x82, Abziehhülse
ZEN AH24122 105x110x82, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10239172
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     AH24122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,710 kg
Innenmaße:
105,000 mm
Außenmaße:
110,000 mm
Breite:
82,000 mm
Weitere Suchbegriffe: ZEN Abziehhülse AH24122, ZEN Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 47,50*
€ 63,88*
Lager 2867
2
€ 4,90*
ab € 51,15*
€ 66,55*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 49,23*
€ 68,02*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.