Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ZEN AH24128 135x140x99, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN AH24128 135x140x99, Abziehhülse
ZEN AH24128 135x140x99, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10239178
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     AH24128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,300 kg
Innenmaße:
135,000 mm
Außenmaße:
140,000 mm
Breite:
99,000 mm
Weitere Suchbegriffe: ZEN Abziehhülse AH24128, ZEN Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 5,99*
ab € 90,09*
€ 114,46*
Lager 2867
8
€ 4,90*
ab € 94,37*
€ 116,19*
5 Tage
8
Frei Haus
ab € 93,46*
€ 121,82*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,19*
€ 138,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,35*
€ 137,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,77*
€ 130,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,19*
€ 127,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,37*
€ 112,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.