Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN AH24156 260x300x202, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN AH24156 260x300x202, Abziehhülse
ZEN AH24156 260x300x202, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10239194
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     AH24156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
16,300 kg
Innenmaße:
260,000 mm
Außenmaße:
300,000 mm
Breite:
202,000 mm
Weitere Suchbegriffe: ZEN Abziehhülse AH24156, ZEN Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 721,08*
€ 805,78*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 721,32*
€ 828,76*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 750,66*
€ 885,80*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,78*
€ 958,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,81*
€ 948,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,44*
€ 907,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,87*
€ 886,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,08*
€ 858,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.