Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN AH3060 -H 280x320x145, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN AH3060 -H 280x320x145, Abziehhülse
ZEN AH3060 -H 280x320x145, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10239220
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     AH3060 -H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
14,308 kg
Innenmaße:
280,000 mm
Außenmaße:
320,000 mm
Breite:
145,000 mm
Weitere Suchbegriffe: ZEN Abziehhülse AH3060 -H, ZEN Abziehhülse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 702,52*
€ 795,69*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 694,07*
€ 809,41*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,69*
€ 946,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,59*
€ 938,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,27*
€ 899,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,72*
€ 874,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,52*
€ 836,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.