Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN AH3064 300x345x149, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN AH3064 300x345x149, Abziehhülse
ZEN AH3064 300x345x149, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10239222
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     AH3064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
16,100 kg
Innenmaße:
300,000 mm
Außenmaße:
345,000 mm
Breite:
149,000 mm
Weitere Suchbegriffe: ZEN Abziehhülse AH3064, ZEN Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 579,88*
€ 645,71*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 575,24*
€ 663,94*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 604,82*
€ 709,66*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,71*
€ 768,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,03*
€ 756,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,40*
€ 722,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,16*
€ 708,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,88*
€ 690,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.