Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN AH3140 190x200x134, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN AH3140 190x200x134, Abziehhülse
ZEN AH3140 190x200x134, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10239242
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     AH3140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,650 kg
Innenmaße:
190,000 mm
Außenmaße:
200,000 mm
Breite:
134,000 mm
Weitere Suchbegriffe: ZEN Abziehhülse AH3140, ZEN Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 245,83*
€ 297,93*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 242,31*
€ 300,38*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 249,60*
€ 315,43*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,93*
€ 354,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,78*
€ 344,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,35*
€ 330,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,86*
€ 315,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,83*
€ 292,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.