Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN AH3238 -G 180x190x145, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN AH3238 -G 180x190x145, Abziehhülse
ZEN AH3238 -G 180x190x145, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10239262
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     AH3238 -G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,400 kg
Innenmaße:
180,000 mm
Außenmaße:
190,000 mm
Breite:
145,000 mm
Weitere Suchbegriffe: ZEN Abziehhülse AH3238 -G, ZEN Abziehhülse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 261,81*
€ 326,41*
Lager 2867
4
Frei Haus
ab € 271,19*
€ 328,52*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,52*
€ 390,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,18*
€ 382,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,78*
€ 362,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,07*
€ 349,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,19*
€ 322,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.