Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN AHX2317 80x85x74, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN AHX2317 80x85x74, Abziehhülse
ZEN AHX2317 80x85x74, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10239276
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     AHX2317
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,650 kg
Innenmaße:
80,000 mm
Außenmaße:
85,000 mm
Breite:
74,000 mm
Weitere Suchbegriffe: ZEN Abziehhülse AHX2317, ZEN Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
€ 5,99*
ab € 26,55*
€ 37,07*
5 Tage
14
€ 4,30*
ab € 27,47*
€ 39,43*
Lager 2867
14
€ 4,90*
ab € 29,35*
€ 39,63*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.