Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ZEN AHX2326/110 125x140x115, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN AHX2326/110 125x140x115, Abziehhülse
ZEN AHX2326/110 125x140x115, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10239292
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     AHX2326/110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,500 kg
Innenmaße:
125,000 mm
Außenmaße:
140,000 mm
Breite:
115,000 mm
Weitere Suchbegriffe: ZEN Abziehhülse AHX2326/110, ZEN Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 80,25*
€ 103,23*
Lager 2867
2
€ 4,90*
ab € 83,92*
€ 104,68*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 83,32*
€ 109,37*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,74*
€ 123,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.