Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN AHX3218 85x90x63, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN AHX3218 85x90x63, Abziehhülse
ZEN AHX3218 85x90x63, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10239336
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     AHX3218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,570 kg
Innenmaße:
85,000 mm
Außenmaße:
90,000 mm
Breite:
63,000 mm
Weitere Suchbegriffe: ZEN Abziehhülse AHX3218, ZEN Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
26
€ 5,99*
ab € 24,35*
€ 34,09*
3 Tage
26
€ 4,30*
ab € 25,03*
€ 36,22*
Lager 2867
26
€ 4,90*
ab € 26,80*
€ 36,39*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.