Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN AHX3220 95x100x73, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN AHX3220 95x100x73, Abziehhülse
ZEN AHX3220 95x100x73, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10239340
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     AHX3220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,760 kg
Innenmaße:
95,000 mm
Außenmaße:
100,000 mm
Breite:
73,000 mm
Weitere Suchbegriffe: ZEN Abziehhülse AHX3220, ZEN Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
€ 5,99*
ab € 31,52*
€ 43,32*
5 Tage
14
€ 4,30*
ab € 32,59*
€ 46,02*
Lager 2867
14
€ 4,90*
ab € 34,91*
€ 46,24*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.