Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN AOH2352 240x260x205, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN AOH2352 240x260x205, Abziehhülse
ZEN AOH2352 240x260x205, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10239354
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     AOH2352
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
19,000 kg
Innenmaße:
240,000 mm
Außenmaße:
260,000 mm
Breite:
205,000 mm
Weitere Suchbegriffe: ZEN Abziehhülse AOH2352, ZEN Abziehhülse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 939,98*
€ 1.054,69*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 934,75*
€ 1.072,32*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.054,69*
€ 1.255,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.038,24*
€ 1.235,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 999,67*
€ 1.189,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,86*
€ 1.158,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 939,98*
€ 1.118,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.