Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN AOH24044 200x220x138, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN AOH24044 200x220x138, Abziehhülse
ZEN AOH24044 200x220x138, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10239356
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     AOH24044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,450 kg
Innenmaße:
200,000 mm
Außenmaße:
220,000 mm
Breite:
138,000 mm
Weitere Suchbegriffe: ZEN Abziehhülse AOH24044, ZEN Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
10
Frei Haus
ab € 423,77*
€ 489,13*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 418,58*
€ 497,80*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 440,17*
€ 540,20*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,13*
€ 582,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,97*
€ 577,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,74*
€ 542,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,68*
€ 529,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,77*
€ 504,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.