Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN AOH24052 240x260x162, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN AOH24052 240x260x162, Abziehhülse
ZEN AOH24052 240x260x162, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10239360
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     AOH24052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,110 kg
Innenmaße:
240,000 mm
Außenmaße:
260,000 mm
Breite:
162,000 mm
Weitere Suchbegriffe: ZEN Abziehhülse AOH24052, ZEN Abziehhülse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
4
Frei Haus
ab € 570,42*
€ 647,60*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 565,64*
€ 658,41*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,60*
€ 770,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,59*
€ 757,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,54*
€ 721,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,90*
€ 704,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,42*
€ 678,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.