Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ZEN AOH3144 200x220x145, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN AOH3144 200x220x145, Abziehhülse
ZEN AOH3144 200x220x145, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10239386
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     AOH3144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,300 kg
Innenmaße:
200,000 mm
Außenmaße:
220,000 mm
Breite:
145,000 mm
Weitere Suchbegriffe: ZEN Abziehhülse AOH3144, ZEN Abziehhülse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
1
Frei Haus
ab € 516,40*
€ 605,93*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 506,80*
€ 616,05*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,93*
€ 721,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,35*
€ 702,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,32*
€ 671,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,06*
€ 651,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,40*
€ 614,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.