Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN AOH3160 280x300x192, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN AOH3160 280x300x192, Abziehhülse
ZEN AOH3160 280x300x192, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10239394
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     AOH3160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
20,500 kg
Innenmaße:
280,000 mm
Außenmaße:
300,000 mm
Breite:
192,000 mm
Weitere Suchbegriffe: ZEN Abziehhülse AOH3160, ZEN Abziehhülse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 1.023,07*
€ 1.133,10*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.015,73*
€ 1.151,64*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.133,10*
€ 1.348,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.115,75*
€ 1.327,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.076,61*
€ 1.281,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.051,26*
€ 1.251,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.023,07*
€ 1.217,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.