Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN H3052 240x310x145, Spannhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN H3052 240x310x145, Spannhülse
ZEN H3052 240x310x145, Spannhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10239518
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     H3052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ZEN Spannhülse H3052
ZEN Spannhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
15,840 kg
Innenmaße:
240,000 mm
Außenmaße:
310,000 mm
Breite:
145,000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
1
Frei Haus
ab € 395,90*
€ 465,78*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 393,97*
€ 477,50*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,78*
€ 554,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,61*
€ 548,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,05*
€ 507,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,91*
€ 487,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,90*
€ 471,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.