Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN H312 55x80x47, Spannhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN H312 55x80x47, Spannhülse
ZEN H312 55x80x47, Spannhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10239534
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     H312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ZEN Spannhülse H312
ZEN Spannhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,360 kg
Innenmaße:
55,000 mm
Außenmaße:
80,000 mm
Breite:
47,000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
277
€ 4,90*
ab € 7,88*
€ 11,45*
4 Tage
277
€ 5,99*
ab € 7,65*
€ 11,46*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.