Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN HA2315 62x75x73, Spannhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN HA2315 62x75x73, Spannhülse
ZEN HA2315 62x75x73, Spannhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10239614
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     HA2315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ZEN Spannhülse HA2315
ZEN Spannhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,224 kg
Innenmaße:
61,913 mm
Außenmaße:
75,000 mm
Breite:
73,000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
10
€ 4,90*
ab € 19,45*
€ 27,38*
4 Tage
10
€ 5,99*
ab € 19,24*
€ 27,67*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.