Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN HA3132 138x160x119, Spannhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN HA3132 138x160x119, Spannhülse
ZEN HA3132 138x160x119, Spannhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10239654
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     HA3132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ZEN Spannhülse HA3132
ZEN Spannhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,610 kg
Innenmaße:
138,112 mm
Außenmaße:
160,000 mm
Breite:
119,000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
4
Frei Haus
ab € 149,10*
€ 185,92*
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 150,51*
€ 191,11*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,92*
€ 221,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,89*
€ 218,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,87*
€ 209,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,69*
€ 201,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,10*
€ 177,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.