Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN HE3126 114x165x92, Spannhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN HE3126 114x165x92, Spannhülse
ZEN HE3126 114x165x92, Spannhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10239740
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     HE3126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ZEN Spannhülse HE3126
ZEN Spannhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,670 kg
Innenmaße:
114,300 mm
Außenmaße:
165,000 mm
Breite:
92,000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
6
€ 4,90*
ab € 78,41*
€ 99,93*
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 78,37*
€ 102,26*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,93*
€ 118,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,93*
€ 114,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.