Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN HM42 T 210x270x30, Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN HM42 T 210x270x30, Mutter
ZEN HM42 T 210x270x30, Mutter
Artikel-Nr.:
     2867-10239796
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     HM42 T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ZEN Mutter HM42 T
ZEN Mutter
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,100 kg
Innenmaße:
210,000 mm
Außenmaße:
270,000 mm
Breite:
30,000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 90,16*
€ 117,90*
Lager 2867
6
Frei Haus
ab € 96,55*
€ 121,87*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,87*
€ 145,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,08*
€ 142,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,41*
€ 134,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,39*
€ 128,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.