Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN HM52 T 260x330x36, Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN HM52 T 260x330x36, Mutter
ZEN HM52 T 260x330x36, Mutter
Artikel-Nr.:
     2867-10239804
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     HM52 T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ZEN Mutter HM52 T
ZEN Mutter
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,060 kg
Innenmaße:
260,000 mm
Außenmaße:
330,000 mm
Breite:
36,000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 5,99*
ab € 142,36*
€ 180,85*
Lager 2867
7
Frei Haus
ab € 147,86*
€ 182,16*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 150,10*
€ 195,74*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,16*
€ 216,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,93*
€ 215,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,63*
€ 203,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,51*
€ 191,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,86*
€ 175,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.