Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN HM56 T 280x350x38, Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN HM56 T 280x350x38, Mutter
ZEN HM56 T 280x350x38, Mutter
Artikel-Nr.:
     2867-10239806
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     HM56 T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ZEN Mutter HM56 T
ZEN Mutter
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,640 kg
Innenmaße:
280,000 mm
Außenmaße:
350,000 mm
Breite:
38,000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 156,79*
€ 195,28*
Lager 2867
6
Frei Haus
ab € 163,03*
€ 196,71*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 166,77*
€ 210,86*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,71*
€ 234,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,07*
€ 232,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,37*
€ 225,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,00*
€ 211,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,03*
€ 194,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.