Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN KM38 190x240x28, Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN KM38 190x240x28, Mutter
ZEN KM38 190x240x28, Mutter
Artikel-Nr.:
     2867-10239862
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     KM38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ZEN Mutter KM38
ZEN Mutter
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,050 kg
Innenmaße:
190,000 mm
Außenmaße:
240,000 mm
Breite:
28,000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
48
€ 5,99*
ab € 57,66*
€ 76,77*
Lager 2867
48
€ 4,90*
ab € 63,04*
€ 81,17*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.