Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN KM40 200x250x29, Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN KM40 200x250x29, Mutter
ZEN KM40 200x250x29, Mutter
Artikel-Nr.:
     2867-10239866
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     KM40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ZEN Mutter KM40
ZEN Mutter
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,350 kg
Innenmaße:
200,000 mm
Außenmaße:
250,000 mm
Breite:
29,000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
39
€ 5,99*
ab € 63,76*
€ 83,30*
Lager 2867
39
€ 4,90*
ab € 67,83*
€ 85,99*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.