Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN KML28 140x165x22, Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN KML28 140x165x22, Mutter
ZEN KML28 140x165x22, Mutter
Artikel-Nr.:
     2867-10239882
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     KML28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ZEN Mutter KML28
ZEN Mutter
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,920 kg
Innenmaße:
140,000 mm
Außenmaße:
165,000 mm
Breite:
22,000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
€ 5,99*
ab € 26,49*
€ 37,24*
4 Tage
12
€ 4,30*
ab € 27,83*
€ 40,32*
Lager 2867
12
€ 4,90*
ab € 29,75*
€ 40,51*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.