Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN KMT10 50x75x25, Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN KMT10 50x75x25, Mutter
ZEN KMT10 50x75x25, Mutter
Artikel-Nr.:
     2867-10239900
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     KMT10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ZEN Mutter KMT10
ZEN Mutter
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,400 kg
Innenmaße:
50,000 mm
Außenmaße:
75,000 mm
Breite:
25,000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
88
€ 5,99*
ab € 26,56*
€ 38,01*
Lager 2867
88
€ 4,90*
ab € 29,72*
€ 41,40*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.