Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN KMT13 65x95x28, Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN KMT13 65x95x28, Mutter
ZEN KMT13 65x95x28, Mutter
Artikel-Nr.:
     2867-10239906
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     KMT13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ZEN Mutter KMT13
ZEN Mutter
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,710 kg
Innenmaße:
65,000 mm
Außenmaße:
95,000 mm
Breite:
28,000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
145
€ 5,99*
ab € 38,00*
€ 52,94*
Lager 2867
145
€ 4,90*
ab € 41,89*
€ 55,56*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.