Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN KMT14 70x100x28, Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2867-10239908
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     KMT14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ZEN Mutter KMT14
ZEN Mutter
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,750 kg
Innenmaße:
70,000 mm
Außenmaße:
100,000 mm
Breite:
28,000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
80
€ 5,99*
ab € 46,40*
€ 63,43*
Lager 2867
80
€ 4,90*
ab € 50,88*
€ 67,19*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.