Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN KMT15 75x105x28, Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2867-10239910
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     KMT15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ZEN Mutter KMT15
ZEN Mutter
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,800 kg
Innenmaße:
75,000 mm
Außenmaße:
105,000 mm
Breite:
28,000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
49
€ 5,99*
ab € 49,82*
€ 67,47*
Lager 2867
49
€ 4,90*
ab € 54,23*
€ 71,31*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.