Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN KMT17 85x120x32, Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN KMT17 85x120x32, Mutter
ZEN KMT17 85x120x32, Mutter
Artikel-Nr.:
     2867-10239914
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     KMT17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ZEN Mutter KMT17
ZEN Mutter
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,170 kg
Innenmaße:
85,000 mm
Außenmaße:
120,000 mm
Breite:
32,000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
33
€ 5,99*
ab € 73,70*
€ 95,42*
Lager 2867
33
€ 4,90*
ab € 76,93*
€ 96,88*
5 Tage
33
€ 4,30*
ab € 76,23*
€ 101,28*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.