Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN KMT18 90x125x32, Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2867-10239916
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     KMT18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ZEN Mutter KMT18
ZEN Mutter
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,309 kg
Innenmaße:
90,000 mm
Außenmaße:
125,000 mm
Breite:
32,000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
70
€ 5,99*
ab € 93,15*
€ 120,30*
Lager 2867
70
Frei Haus
ab € 99,50*
€ 124,29*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,29*
€ 147,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,41*
€ 146,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,03*
€ 140,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,50*
€ 137,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.