Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN KMT28 140x175x32, Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2867-10239930
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     KMT28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ZEN Mutter KMT28
ZEN Mutter
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,800 kg
Innenmaße:
140,000 mm
Außenmaße:
175,000 mm
Breite:
32,000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
40
€ 5,99*
ab € 185,58*
€ 234,21*
Lager 2867
40
Frei Haus
ab € 191,97*
€ 237,24*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,24*
€ 282,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,84*
€ 281,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,16*
€ 261,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,53*
€ 248,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,97*
€ 228,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.