Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN KMT32 160x195x32, Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2867-10239936
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     KMT32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ZEN Mutter KMT32
ZEN Mutter
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,055 kg
Innenmaße:
160,000 mm
Außenmaße:
195,000 mm
Breite:
32,000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
€ 5,99*
ab € 220,67*
€ 272,71*
Lager 2867
39
Frei Haus
ab € 227,33*
€ 274,36*
4 Tage
39
Frei Haus
ab € 232,49*
€ 292,34*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,36*
€ 326,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,54*
€ 319,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,46*
€ 299,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,17*
€ 286,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,33*
€ 270,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.