Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN KMTA12 60x84x24, Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN KMTA12 60x84x24, Mutter
ZEN KMTA12 60x84x24, Mutter
Artikel-Nr.:
     2867-10239962
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     KMTA12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ZEN Mutter KMTA12
ZEN Mutter
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,460 kg
Innenmaße:
60,000 mm
Außenmaße:
84,000 mm
Breite:
24,000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
€ 5,99*
ab € 46,16*
€ 62,11*
Lager 2867
13
€ 4,90*
ab € 49,54*
€ 64,60*
4 Tage
13
€ 4,30*
ab € 47,51*
€ 66,05*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.