Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN KMTA14 70x95x26, Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN KMTA14 70x95x26, Mutter
ZEN KMTA14 70x95x26, Mutter
Artikel-Nr.:
     2867-10239966
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     KMTA14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ZEN Mutter KMTA14
ZEN Mutter
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,600 kg
Innenmaße:
70,000 mm
Außenmaße:
95,000 mm
Breite:
26,000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
70
€ 5,99*
ab € 60,78*
€ 80,45*
Lager 2867
70
€ 4,90*
ab € 66,84*
€ 85,72*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.