Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN KMTA15 73x100x26, Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN KMTA15 73x100x26, Mutter
ZEN KMTA15 73x100x26, Mutter
Artikel-Nr.:
     2867-10239968
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     KMTA15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ZEN Mutter KMTA15
ZEN Mutter
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,615 kg
Innenmaße:
73,000 mm
Außenmaße:
100,000 mm
Breite:
26,000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,99*
ab € 64,37*
€ 85,49*
Lager 2867
4
€ 4,90*
ab € 68,78*
€ 88,21*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.